NBK(鍋屋バイテック会社)
SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
1パック(10個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
10
15
20
25
6
8
12
40
30
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全35種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49266007
品番
SPE-M4-8-C
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
PEEK
質量(g)
0.27
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4