※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(20個)
1パック(10個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
10
15
20
25
6
8
12
40
30
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全35種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49266016
品番
SPE-M5-10-C
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質
PEEK
質量(g)
0.57
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5