※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-M2.6-4-F SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49266217 SPE-M2.6-4-F SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49266217

SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 49266217 品番 SPE-M2.6-4-F
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
寸法M(mm)M2.6 ねじピッチ0.45 寸法L(mm)4 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 質量(g)0.02 寸法L1(mm)1.5 寸法D1(mm)5.2 頭部形状 トルク(N・m)(ねじり破断)0.16 破断荷重(N)(引張)312 穴の形状十字穴 ねじの呼びM2.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:197

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1313:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする