SPE-M2-8-F SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49266244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-M2-8-F SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49266244
SPE-M2-8-F SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49266244

SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(20個)
ねじの呼びM2
寸法L(mm)8
ねじピッチ0.4
内容量1パック(20個)注文コード49266244品番SPE-M2-8-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
寸法M(mm)M2ねじピッチ0.4寸法L(mm)8材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180質量(g)0.03寸法L1(mm)1.2寸法D1(mm)4頭部形状トルク(N・m)(ねじり破断)0.06破断荷重(N)(引張)160穴の形状十字穴ねじの呼びM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1313:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする