NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 皿小ねじ
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49266253
品番
SPE-M3-10-F
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
寸法M(mm)
M3
ねじピッチ
0.5
寸法L(mm)
10
材質(本体)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)
180
質量(g)
0.09
寸法L1(mm)
1.75
寸法D1(mm)
6
頭部形状
皿
トルク(N・m)
(ねじり破断)0.3
破断荷重(N)
(引張)430
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3