※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-M3-15-F SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49266271 SPE-M3-15-F SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49266271

SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 49266271 品番 SPE-M3-15-F
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
寸法M(mm)M3 ねじピッチ0.5 寸法L(mm)15 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 質量(g)0.12 寸法L1(mm)1.75 寸法D1(mm)6 頭部形状 トルク(N・m)(ねじり破断)0.3 破断荷重(N)(引張)430 穴の形状十字穴 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1313:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする