曜日別特売
SPE-M6-50-C-FT SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49266734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-M6-50-C-FT SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49266734
SPE-M6-50-C-FT SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49266734
SPE-M6-50-C-FT SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49266734

SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6注文コード49266734品番SPE-M6-50-C-FT
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質PEEK穴の形状六角穴質量(g)2.1頭部形状六角穴付きねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4487:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする