※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10個)
ねじの呼び
M6
注文コード
49266935
品番
SPE-M6-15-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,330
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PEEK
質量(g)
0.79
寸法L1(mm)
4
寸法B(mm)
10
寸法l(mm)
15
頭部形状
六角
寸法m(mm)
M6
寸法l2(mm)
全ねじ
ねじの呼び
M6