曜日別特売
SPE-10-W SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49267066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-10-W SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49267066
SPE-10-W SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49267066
SPE-10-W SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49267066

SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)

商品レビューを投稿する
内容量1パック(5個)
寸法d(mm)10.5
ねじの呼びM10
内容量1パック(5個)注文コード49267066品番SPE-10-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。

用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプねじの呼びM10材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶質量(g)0.68寸法d(mm)10.5寸法t(mm)2寸法D(mm)21耐熱温度(℃)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
628:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする