※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
寸法L(mm)
10
10
12
15
4
5
6
8
20
25
30
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49267863
品番
SPE-M5-10-T
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
PEEK
穴の形状
六角穴
質量(g)
1.28
ピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
10
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
2.5
頭部形状
六角穴付き
ねじの呼び
M5
ねじり破断トルク(N・m)
0.96