曜日別特売
SPE-M6-20-T SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49267967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-M6-20-T SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49267967
SPE-M6-20-T SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49267967
SPE-M6-20-T SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49267967

SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM6
ピッチ(mm)1
寸法L(mm)20
内容量1パック(5個)注文コード49267967品番SPE-M6-20-T
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質PEEK穴の形状六角穴質量(g)2.26ピッチ(mm)1寸法L(mm)20寸法t(mm)3.5寸法B(mm)3頭部形状六角穴付きねじの呼びM6ねじり破断トルク(N・m)1.64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3189:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする