INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 受動部品
INFINEONの 光エレクトロニクス製品
Infineon 定電流 LEDドライバ IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
出力電流:10mA●入力電圧:18 V dc●AC/DC入力電圧:dc●アプリケーション:Sieget補完品●パッケージタイプ:SOT-343●ピン数:4●出力電圧 Max:16V●ディスプレイドライバ、Infineon
注文コード
49268337
品番
BCR400WH6327XTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流:10mA●入力電圧:18 V dc●AC/DC入力電圧:dc●アプリケーション:Sieget補完品●パッケージタイプ:SOT-343●ピン数:4●出力電圧 Max:16V●ディスプレイドライバ、Infineon
RoHS指令(10物質対応)
対応