Infineon 定電流 LEDドライバ IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様出力電流:200mA●入力電圧:40 V dc●AC/DC入力電圧:dc●アプリケーション:建築照明、チャンネル文字、装飾照明、非常用照明、冷蔵庫ケース用照明、冷蔵庫用照明、自動販売機用照明●パッケージタイプ:SC74●ピン数:6●出力電圧 Max:38V●定格電流:10 → 150mA●ディスプレイドライバ、Infineon 注文コード49268355 品番BCR420UE6327HTSA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電流:200mA●入力電圧:40 V dc●AC/DC入力電圧:dc●アプリケーション:建築照明、チャンネル文字、装飾照明、非常用照明、冷蔵庫ケース用照明、冷蔵庫用照明、自動販売機用照明●パッケージタイプ:SC74●ピン数:6●出力電圧 Max:38V●定格電流:10 → 150mA●ディスプレイドライバ、Infineon RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする