INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 受動部品
INFINEONの 光エレクトロニクス製品
Infineon 定電流 LEDドライバ IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
出力電流:300mA●入力電圧:25 V dc●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:500mW●アプリケーション:建築照明、チャンネル文字、装飾照明、非常用照明、冷蔵庫ケース用照明、冷蔵庫用照明、自動販売機用照明●パッケージタイプ:SC74●ピン数:6●出力電圧 Max:16V●定格電流:0 → 300mA●ディスプレイドライバ、Infineon
注文コード
49268398
品番
BCR320UE6327HTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流:300mA●入力電圧:25 V dc●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:500mW●アプリケーション:建築照明、チャンネル文字、装飾照明、非常用照明、冷蔵庫ケース用照明、冷蔵庫用照明、自動販売機用照明●パッケージタイプ:SC74●ピン数:6●出力電圧 Max:16V●定格電流:0 → 300mA●ディスプレイドライバ、Infineon
RoHS指令(10物質対応)
対応