※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPN-1-H SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49268606 SPN-1-H SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49268606

SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49268606 品番 SPN-1-H
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

高油圧仕様のスクリュープラグ。

仕様管用平行ねじ ねじの呼びG1/8 用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 質量(g)10 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート 締付トルク(N・m)10 許容圧力(MPa)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49268633
2022-06-30
用途:
オイル ドレンで

樹脂製品が熱で変形しオイル漏れを起こす為 此れに交換し 辺りに油を撒き散らしを防止しようと 購入しました やや不安です それはガスケットごやらかすぎて 締め付けを加減しても ガスケットゴムが汲んで出てきます 圧縮材のガスケットも考慮していただけると 安心して締め付け出来
漏れの心配しなくてすみますが。

1人が参考にしています
対象商品:
49268703
2021-10-14
用途:
(バイク)カワサキ エストレヤのオイルフィラーキャップに使用。
医療・福祉・介護関連業

カワサキのエストレヤのオイルフィラーキャップはコインドライバーという他に使いようのない形状のドライバーで回すのですがこれがけっこう簡単になめてしまって後々面倒なことになるのはエストレヤオーナーの方ならお分かりかと思います。
純正のオイルフィラーキャップのドライバーを入れる部分って多くの人が硬貨を用いて開閉しているんじゃないでしょうか?
でも頻繁に開けるものではないので固着していることが多くてそうなると10円玉なんかだと一撃で曲がっちゃいます。
さてこのオイルフィラーキャップ、M18でピッチが1.5という妙なネジですので社外品では見つかりにくいんですよ。
(もちろん純正品を買えばいいのですがその純正品がよろしくないので。)
そこでこのスクリュープラグで出番ですが何がいいってこれヘキサゴンレンチで回せますしご丁寧にラバーパッキンまで付いています。
もう言うことなしです。
オイルの入り口がクラッチカバーの上の方についているのでそこにこれを用いた場合走行中の小石が飛んでこの六角穴に入るかもしれませんけどそれはエアーで一吹きで飛ばせると思います。

6人が参考にしています
対象商品:
49268703
2021-05-23
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

なかなか合うサイズが見つからずに探していました。耐熱も問題なく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2262:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする