※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPN-8-L SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49268825 SPN-8-L SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49268825

SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)6.5 寸法GG1(PF) 注文コード49268825 品番SPN-8-L
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥2,002
販売価格(税別)
1,820
この商品は寸法A・寸法Gなど17種類から選べます 他の種類を見る

高油圧仕様のスクリュープラグ
使用可能温度:100℃

寸法D(mm)40 寸法A(mm)6.5 寸法Lm(mm)16 寸法H(mm)22.5 寸法M- 寸法GG1(PF) 寸法B(mm)17 用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械 質量(g)130 タイプ管用平行ねじ 許容圧力(MPa)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49268861
2024-08-03
用途:
車のオイルラインの蓋
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターではインチのテーパープラグしか見当たらず、ミリサイズの平行ねじプラグを探していたところ、こちらで見つかってたいへん助かりました。価格もやすい。

対象商品:
49268834
2023-01-18
用途:
浄水器ハウジングの空気抜きバルブとして使用
建設業・工事業

元々付属のバルブがテーパーネジで再使用には心許ないため本品を購入。ハウジングからの内圧(水道圧力)に対しても確り止水できる形状となっています。価格も安価なので、破損時は気軽に買い替えできて良いと思います。

対象商品:
49268843
2022-12-22
用途:
自動車の使用しないセンサー取付部の目クラに使用

頭が六角ではないので、装着時の見た目が良く・・・
シーツもしっかりしているので、問題無く装着出来ました。

対象商品:
49268834
2020-06-11
用途:
自動車整備
ツキジメンテナンス 様

パッキンの材質が表記されていないのが残念でした、
調べない私が悪いのですが、NBRでしたので自分の使い方には不向きでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする