※SPOS-B
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の アルミフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の アルミフレーム用その他部品
SPOS ばねポスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l(mm)
60
D
12
タイプ
溝タイプ
注文コード
49268992
品番
SPOS-M12-60-B
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
寸法l・D・タイプ
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
6.5
寸法F(mm)
4
寸法L1(mm)
30
寸法T(mm)
1.8
寸法h(mm)
4
寸法l(mm)
60
質量(g)
50.5
タイプ
溝タイプ
D
12