※SPOS-A

SPOS-M3-10-A SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社) 49269017 SPOS-M3-10-A SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社) 49269017

SPOS ばねポスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法l(mm)10 D3 タイプ穴タイプ 注文コード49269017 品番SPOS-M3-10-A
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は寸法l・D・タイプなど53種類から選べます 他の種類を見る
寸法F(mm)3 寸法L1(mm)5 寸法T(mm)1.2 寸法d(mm)1.5 寸法l(mm)10 質量(g)0.6 タイプ穴タイプ D3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする