※SPOS-A
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の アルミフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の アルミフレーム用その他部品
SPOS ばねポスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l(mm)
25
D
5
タイプ
穴タイプ
注文コード
49269202
品番
SPOS-M5-25-A
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
寸法l・D・タイプ
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
寸法F(mm)
5
寸法L1(mm)
10
寸法T(mm)
1.2
寸法d(mm)
2
寸法l(mm)
25
質量(g)
4
タイプ
穴タイプ
D
5