※SPOS-B
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の アルミフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の アルミフレーム用その他部品
SPOS ばねポスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l(mm)
30
D
6
タイプ
溝タイプ
注文コード
49269315
品番
SPOS-M6-30-B
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
寸法l・D・タイプ
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
3.6
寸法F(mm)
4
寸法L1(mm)
16
寸法T(mm)
1.2
寸法h(mm)
3
寸法l(mm)
30
質量(g)
7
タイプ
溝タイプ
D
6