NBK(鍋屋バイテック会社)
SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び
M5
寸法l(mm)
30
注文コード
49269604
品番
SPP-M5-30-H
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法l・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
質量(g)
0.82
寸法L1(mm)
3.5
寸法B(mm)
8
寸法l(mm)
30
頭部形状
六角
寸法m(mm)
M5
ねじの呼び
M5