NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー(樹脂)
SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49269753
品番
SPP-4-W
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
PP
寸法d(mm)
4.3
寸法D(mm)
9
質量(g)
0.04
タイプ
ワッシャ
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
六角