NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー(樹脂)
SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49269771
品番
SPP-6-W
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
材質
PP
寸法d(mm)
6.4
寸法D(mm)
12.5
質量(g)
0.13
タイプ
ワッシャ
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角