NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー(樹脂)
SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49269787
品番
SPP-8-W
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
PP
寸法d(mm)
8.4
寸法D(mm)
17
質量(g)
0.25
タイプ
ワッシャ
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角