SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 49269814 品番 SPP-M5-N
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質PP 質量(g)0.12 タイプ六角ナット 寸法B(mm)8 寸法T(mm)4 頭部形状六角 寸法m(mm)M5 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする