NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他六角ナット
SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49269832
品番
SPP-M8-N
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
PPS
質量(g)
0.53
タイプ
六角ナット
寸法B(mm)
13
寸法T(mm)
6.5
頭部形状
六角
寸法m(mm)
M8
ねじの呼び
M8