NBK(鍋屋バイテック会社)
SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(20個)
1パック(10個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
質量(g)
1
1
1
0.91
1.14
1.36
1.59
1.82
2.27
0.2
0.22
0.25
0.31
0.15
0.17
0.39
0.43
0.57
0.32
0.36
0.65
0.71
0.8
0.95
1.11
1.26
0.59
2.22
2.45
2.83
3.21
3.59
4.35
全33種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49270042
品番
SPS-M6-12-C
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
PPS
穴の形状
六角穴
質量(g)
1
頭部形状
六角穴付き
ねじの呼び
M6