SPS-M6-30-C SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49270085

SPS-M6-30-C SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49270085
SPS-M6-30-C SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49270085

SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM6
質量(g)1.82
1.82
0.91
1
1.14
1.36
1.59
2.27
0.2
0.22
0.25
0.31
0.15
0.17
0.39
0.43
0.57
0.32
0.36
0.65
0.71
0.8
0.95
1.11
1.26
0.59
2.22
2.45
2.83
3.21
3.59
4.35
内容量1パック(10個)注文コード49270085品番SPS-M6-30-C
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質PPS穴の形状六角穴質量(g)1.82頭部形状六角穴付きねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1037:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする