NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー(樹脂)
SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
49270681
品番
SPS-12-W
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
PPS
種別
ワッシャのみ
質量(g)
1.33
タイプ
ワッシャ
寸法d(mm)
13
寸法D(mm)
24
寸法T(mm)
2.5
頭部形状
六角