曜日別特売
DS2A-04GI81W1B InnoDisk SDカード InnoDisk 49270726

InnoDisk SDカード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様カードフォーマット:SD●容量:4 GB●産業用:あり●Nandタイプ:SLC●Innodisk産業用グレードSD 3.0カード. InnoDiskの産業用SDカード3.0シリーズは、産業用PCや組み込み用途向け。3.0シリーズのSDカードは、最新のファームウェアアーキテクチャと、優れたウェアレベリング、読み出し妨害管理、パワーフェイル管理などのフラッシュアルゴリズムにより、最高の信頼性と耐久性を実現しています。 Innodisk産業用SDカード3.0シリーズは、SLC NANDフラッシュで128 MB~32 GB、MLC NANDフラッシュで8~128 GBの容量となっており、SD 3.0 / SD 2.0仕様に完全に準拠した製品が揃っています。 低消費電力で前述の特長を備えた、InnoDiskの産業用SDカード3.0シリーズは、産業用オートメーション、SBC (シングルボードコンピュータ)、医療機器、インフォテインメント、モバイルなどの用途に最適です。DRAMなしで、高レベルのデータ完全性を実現します。. SD 3.0インターフェイス. パワーフェイル管理. 冗長ファームウェア. フレキシブルなECCエンジン. ダイナミックデータリフレッシュ. 産業グレードの東芝MLC 3K NAND. 管理されたBOM. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃注文コード49270726品番DS2A-04GI81W1B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様カードフォーマット:SD●容量:4 GB●産業用:あり●Nandタイプ:SLC●Innodisk産業用グレードSD 3.0カード. InnoDiskの産業用SDカード3.0シリーズは、産業用PCや組み込み用途向け。3.0シリーズのSDカードは、最新のファームウェアアーキテクチャと、優れたウェアレベリング、読み出し妨害管理、パワーフェイル管理などのフラッシュアルゴリズムにより、最高の信頼性と耐久性を実現しています。 Innodisk産業用SDカード3.0シリーズは、SLC NANDフラッシュで128 MB~32 GB、MLC NANDフラッシュで8~128 GBの容量となっており、SD 3.0 / SD 2.0仕様に完全に準拠した製品が揃っています。 低消費電力で前述の特長を備えた、InnoDiskの産業用SDカード3.0シリーズは、産業用オートメーション、SBC (シングルボードコンピュータ)、医療機器、インフォテインメント、モバイルなどの用途に最適です。DRAMなしで、高レベルのデータ完全性を実現します。. SD 3.0インターフェイス. パワーフェイル管理. 冗長ファームウェア. フレキシブルなECCエンジン. ダイナミックデータリフレッシュ. 産業グレードの東芝MLC 3K NAND. 管理されたBOM. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする