NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他六角ナット
SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
49270751
品番
SPS-M12-N
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
種別
六角ナットのみ
材質
PPS
質量(g)
2.94
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12