SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 49270821 品番 SPS-M8-N
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種別六角ナットのみ 材質PPS 質量(g)1.02 頭部形状六角 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする