NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナベ小ねじ
SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び
M2
注文コード
49270864
品番
SPS-M2-5-P
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
0.03
ねじの呼び
M2
材質
PPS
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴