InnoDisk
InnoDiskの 産業用PC用品
InnoDiskの 産業用PC部品
InnoDiskの メモリ・記録媒体
InnoDisk ソリッドステートハードドライブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ハードドライブタイプ:SSDモデル:EDC4000内部/外部:Internal産業用:ありフォームファクタ:IDE DOM 44ピンインターフェース:PATA容量:1 GBNandタイプ:SLC寸法 50.3 x 27.3 x 5.8mm
注文コード
49271155
品番
DE4H-01GD31W1DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハードドライブタイプ:SSD
モデル:EDC4000
内部/外部:Internal
産業用:あり
フォームファクタ:IDE DOM 44ピン
インターフェース:PATA
容量:1 GB
Nandタイプ:SLC
寸法 50.3 x 27.3 x 5.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応