InnoDisk
InnoDiskの 産業用PC用品
InnoDiskの 産業用PC部品
InnoDiskの メモリ・記録媒体
InnoDisk ソリッドステートハードドライブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モデル:3MG2-P●内部/外部:Internal●産業用:あり●容量:16 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:69.85 x 100 x 6.9mm●長さ:69.85mm●幅:100mm●高さ:6.9mm
注文コード
49271198
品番
DGS25-16GD81BW3DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モデル:3MG2-P●内部/外部:Internal●産業用:あり●容量:16 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:69.85 x 100 x 6.9mm●長さ:69.85mm●幅:100mm●高さ:6.9mm