InnoDisk ソリッドステートハードドライブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モデル:EDC4000●内部/外部:Internal●産業用:あり●インターフェース:PATA●Nandタイプ:SLC●寸法:50.3 x 27.3 x 5.8mm●長さ:50.3mm●幅:5.8mm●高さ:27.3mm●Innodisk産業用グレードIDE / PATA 40ピンDOM SSD EDC4000シリーズ. Innodiskの縦型EDC 4000は、IDEコネクタを備えたプラットフォームに適合し、迅速かつ簡単なアップグレードを実現する製品です。迅速な起動プロセスが要求される業務用組み込み用途向けに設計されたEDC 4000は、作業環境の効率を高めることができ、読み取りと書き込みのデータ転送速度がそれぞれ40 MB/秒と20 MB/秒に性能強化されています。縦型EDC 4000は、容量が128 MB〜16 GBとなっています。 組み込みディスクカード(EDC 4000)は、Advanced PIO (0-4)、Multiword DMA (0-2)、Ultra DMA (0-4)の各転送モード、マルチセクタ転送、LBAアドレッシングに対応しています。. iSMARTディスクヘルスモニタリング. スタティックウェアレベリングアルゴリズムをサポート. インテリジェントなエラー復旧システム. 防振を目的とした機械設計. 高い信頼性と互換性. 強化されたパワーサイクリング管理. 産業用グレード東芝SLC 60K NAND. 管理されたBOM. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 注文コード49271225 品番DE4H-02GD31W1DB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様モデル:EDC4000●内部/外部:Internal●産業用:あり●インターフェース:PATA●Nandタイプ:SLC●寸法:50.3 x 27.3 x 5.8mm●長さ:50.3mm●幅:5.8mm●高さ:27.3mm●Innodisk産業用グレードIDE / PATA 40ピンDOM SSD EDC4000シリーズ. Innodiskの縦型EDC 4000は、IDEコネクタを備えたプラットフォームに適合し、迅速かつ簡単なアップグレードを実現する製品です。迅速な起動プロセスが要求される業務用組み込み用途向けに設計されたEDC 4000は、作業環境の効率を高めることができ、読み取りと書き込みのデータ転送速度がそれぞれ40 MB/秒と20 MB/秒に性能強化されています。縦型EDC 4000は、容量が128 MB〜16 GBとなっています。 組み込みディスクカード(EDC 4000)は、Advanced PIO (0-4)、Multiword DMA (0-2)、Ultra DMA (0-4)の各転送モード、マルチセクタ転送、LBAアドレッシングに対応しています。. iSMARTディスクヘルスモニタリング. スタティックウェアレベリングアルゴリズムをサポート. インテリジェントなエラー復旧システム. 防振を目的とした機械設計. 高い信頼性と互換性. 強化されたパワーサイクリング管理. 産業用グレード東芝SLC 60K NAND. 管理されたBOM. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする