InnoDisk ソリッドステートハードドライブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モデル:3ME4●内部/外部:Internal●産業用:あり●容量:32 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:50.8 x 29.8 x 4.4mm●長さ:50.8mm●幅:29.8mm●高さ:4.4mm 注文コード49271259 品番DEMSR-32GM41BW1DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様モデル:3ME4●内部/外部:Internal●産業用:あり●容量:32 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:50.8 x 29.8 x 4.4mm●長さ:50.8mm●幅:29.8mm●高さ:4.4mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする