InnoDisk
InnoDiskの 産業用PC用品
InnoDiskの 産業用PC部品
InnoDiskの メモリ・記録媒体
InnoDisk ソリッドステートハードドライブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モデル:3ME4●内部/外部:Internal●フォームファクタ:2.5 インチ●容量:8 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:22 x 80 x 3.2mm●長さ:22mm●幅:80mm●高さ:3.2mm
注文コード
49271313
品番
DES25-08GM41BW1SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モデル:3ME4●内部/外部:Internal●フォームファクタ:2.5 インチ●容量:8 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:22 x 80 x 3.2mm●長さ:22mm●幅:80mm●高さ:3.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応