InnoDisk
InnoDiskの 産業用PC用品
InnoDiskの 産業用PC部品
InnoDiskの メモリ・記録媒体
InnoDisk ソリッドステートハードドライブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モデル:3ME4●内部/外部:Internal●産業用:あり●容量:8 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:50.8 x 29.8 x 4.4mm●長さ:50.8mm●幅:29.8mm●高さ:4.4mm
注文コード
49271338
品番
DEMSR-08GM41BW1SC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モデル:3ME4●内部/外部:Internal●産業用:あり●容量:8 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:50.8 x 29.8 x 4.4mm●長さ:50.8mm●幅:29.8mm●高さ:4.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応