InnoDisk
InnoDiskの 産業用PC用品
InnoDiskの 産業用PC部品
InnoDiskの メモリ・記録媒体
InnoDisk ソリッドステートハードドライブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モデル:3ME4●内部/外部:Internal●フォームファクタ:M.2 (2280)●容量:8 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:22 x 80 x 3.2mm●長さ:22mm●幅:80mm●高さ:3.2mm
注文コード
49271347
品番
DEM28-08GM41BW1SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モデル:3ME4●内部/外部:Internal●フォームファクタ:M.2 (2280)●容量:8 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:22 x 80 x 3.2mm●長さ:22mm●幅:80mm●高さ:3.2mm