NBK(鍋屋バイテック会社)
SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M4
注文コード
49271363
品番
SPT-M4-25-H
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
ねじの呼び
M4
頭部形状
六角
質量(g)
0.59
寸法L1(mm)
2.8
寸法B(mm)
7
寸法l(mm)
25
寸法m(mm)
M4