NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー(樹脂)
SPT-W 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/ワッシャ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49271573
品番
SPT-10-W
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
呼び寸法
10
内径(Φmm)
10.5
外径(Φmm)
21
厚さ(mm)
2
材質
PTFE
質量(g)
1.13
頭部形状
六角
ねじの呼び
M10