NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー(樹脂)
SPT-W 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/ワッシャ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49271582
品番
SPT-12-W
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
呼び寸法
12
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
24
厚さ(mm)
2.5
材質
PTFE
質量(g)
1.75
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12