NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー(樹脂)
SPT-W 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/ワッシャ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49271591
品番
SPT-3-W
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
呼び寸法
3
内径(Φmm)
3.2
外径(Φmm)
7
厚さ(mm)
0.5
材質
PTFE
質量(g)
0.04
頭部形状
六角
ねじの呼び
M3