NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー(樹脂)
SPT-W 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/ワッシャ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49271634
品番
SPT-8-W
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び寸法
8
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
17
厚さ(mm)
1.6
材質
PTFE
質量(g)
0.6
頭部形状
六角
ねじの呼び
M8