NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 樹脂ナット
SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49271643
品番
SPT-M10-N
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
材質
PTFE
厚さ(mm)
9
質量(g)
2.3
内径(Φmm)
10.5
呼び寸法
10
外径(Φmm)
17
頭部形状
六角
ねじの呼び
M10