NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 樹脂ナット
SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49271677
品番
SPT-M4-N
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
PTFE
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
0.22
内径(Φmm)
4.3
呼び寸法
4
外径(Φmm)
7
頭部形状
六角
ねじの呼び
M4