NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 樹脂ナット
SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49271695
品番
SPT-M6-N
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
材質
PTFE
厚さ(mm)
5
質量(g)
0.55
内径(Φmm)
6.5
呼び寸法
6
外径(Φmm)
10
頭部形状
六角
ねじの呼び
M6