Integral Memory USBフラッシュドライブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様容量:16 GB 、 モデル:USB 3.0 Flash Drive 、 USB仕様:USB 3.0 、 暗号化レベル:AES-256 、 温度範囲:0 → +70℃ 注文コード49271846 品番INFD16GCRY3.0197
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様33種類から選べます 他の種類を見る
仕様容量:16 GB 、 モデル:USB 3.0 Flash Drive 、 USB仕様:USB 3.0 、 暗号化レベル:AES-256 、 温度範囲:0 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする