Integral Memory
Integral Memoryの 産業用PC用品
Integral Memoryの 産業用PC本体
Integral Memory USBフラッシュドライブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
容量:32 GB 、 モデル:USB 3.0 Flash Drive 、 USB仕様:USB 3.0 、 暗号化レベル:AES-256 、 温度範囲:0 → +70℃
注文コード
49271889
品番
INFD32GCRYDL3.0197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
容量:32 GB 、 モデル:USB 3.0 Flash Drive 、 USB仕様:USB 3.0 、 暗号化レベル:AES-256 、 温度範囲:0 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応